入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カーペット敷きのエントランスマット |
抗菌剤 | いいえ |
バッキング材 | 0 |
ブレーキフルード耐性 | いいえ |
色 | チャコール |
エッジ | 面取り |
耐火性/難燃性 | 耐火性または難燃性ではない |
屋内/屋外 | 屋内 |
長さ | 3ft。 |
マットの電気抵抗 | 電気的特性はテストされていません |
マット形状 | 長方形 |
マット表面パターン | ベルベル |
マット織り | ニードルパンチ |
材料 | 糸/ PVC |
表面材質 | ポリプロピレン |
厚さ | 1 / 4 " |
幅(Width) | 2ft。 |
船の重量(kg) | 1.96 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 69.85 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 5704900090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 表面材質 | バッキング材 | 色 | 厚さ | 幅(Width) | 屋内/屋外 | 長さ | マット表面パターン | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6046119014X6 | ポリプロピレン | リサイクルゴム | チャコール | 3 / 8 " | 4ft。 | 屋内/屋外 | 6" | クロスハッチ | ¥27,219 | ||
0105021923x5 | ナイロン | ビニール | レッド/ブラック | 1 / 20 " | 3ft。 | アウトドア | 5ft。 | 房状のカーペット | ¥19,265 | ||
0105021924x6 | ナイロン | ビニール | レッド/ブラック | 1 / 20 " | 4ft。 | アウトドア | 6" | 房状のカーペット | ¥30,797 | ||
0104117013x4 | ポリプロピレン | - | チャコール | 1 / 4 " | 3ft。 | 屋内 | 4ft。 | タフテッドグラスヤーン | ¥16,377 | ||
0104117013x5 | ポリプロピレン | - | チャコール | 1 / 4 " | 3ft。 | 屋内 | 5ft。 | タフテッドグラスヤーン | ¥19,065 | ||
0104117014X6 | ポリプロピレン | - | チャコール | 1 / 4 " | 4ft。 | 屋内 | 6" | タフテッドグラスヤーン | ¥26,228 | ||
0104115013x5 | ポリプロピレン | - | 青 | 1 / 4 " | 3ft。 | 屋内 | 5ft。 | タフテッドグラスヤーン | ¥18,931 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。