APACHE MILLS 0105021923x5カーペット敷きのエントランスマット赤/黒3x5フィート
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カーペット敷きのエントランスマット |
抗菌剤 | いいえ |
バッキング材 | ビニール |
ブレーキフルード耐性 | いいえ |
色 | レッド/ブラック |
エッジ | 面取り |
耐火性/難燃性 | 耐火性または難燃性ではない |
屋内/屋外 | アウトドア |
長さ | 5ft。 |
マットの電気抵抗 | 電気的特性はテストされていません |
マット形状 | 長方形 |
マット表面パターン | 房状のカーペット |
マット織り | ループパイル |
材料 | ビニールコーティングナイロン糸 |
表面材質 | ナイロン |
厚さ | 1 / 20 " |
幅(Width) | 3ft。 |
船の重量(kg) | 5.22 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 97.79 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 5705002030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 表面材質 | バッキング材 | 色 | 厚さ | 幅(Width) | 屋内/屋外 | 長さ | マット表面パターン | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6046119014X6 | ポリプロピレン | リサイクルゴム | チャコール | 3 / 8 " | 4ft。 | 屋内/屋外 | 6" | クロスハッチ | ¥28,135 | ||
0105021924x6 | ナイロン | ビニール | レッド/ブラック | 1 / 20 " | 4ft。 | アウトドア | 6" | 房状のカーペット | ¥30,797 | ||
0104117013x4 | ポリプロピレン | - | チャコール | 1 / 4 " | 3ft。 | 屋内 | 4ft。 | タフテッドグラスヤーン | ¥19,390 | ||
0104117013x5 | ポリプロピレン | - | チャコール | 1 / 4 " | 3ft。 | 屋内 | 5ft。 | タフテッドグラスヤーン | ¥21,970 | ||
0104117014X6 | ポリプロピレン | - | チャコール | 1 / 4 " | 4ft。 | 屋内 | 6" | タフテッドグラスヤーン | ¥27,854 | ||
0104115013x5 | ポリプロピレン | - | 青 | 1 / 4 " | 3ft。 | 屋内 | 5ft。 | タフテッドグラスヤーン | ¥21,347 | ||
0104115014X6 | ポリプロピレン | - | 青 | 1 / 4 " | 4ft。 | 屋内 | 6" | タフテッドグラスヤーン | ¥33,407 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。