入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 交換用コンベヤーベルト |
ベッド深さ | 0.5625 |
ベルトタイプ | 4プライ440/1 x4 / 1グレード16 |
ベルト幅 | 36 |
ドライブプーリー(インチ) | 最小20 |
負荷容量 | 440 |
全体の長さ(Overall Length) | 長さにカット、足で注文(例-10フィートを注文するには、注文数量は10でなければなりません) |
タイプ | ブラックSBR |
船の重量(kg) | 4.54 |
船高(cm) | 1.43 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 91.44 |
原産国 | CN |
モデル | ベッド深さ | ベルトタイプ | ベルト幅 | ドライブプーリー(インチ) | 負荷容量 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20026815-06 | 0.5625 | 4プライ440/1 x4 / 1グレード16 | 6 | 最小20 | 440 | ブラックSBR | ¥5,010 | |
20026815-08 | 0.5625 | 4プライ440/1 x4 / 1グレード16 | 8 | 最小20 | 440 | ブラックSBR | ¥5,629 | |
20026815-10 | 0.5625 | 4プライ440/1 x4 / 1グレード16 | 10 | 最小20 | 440 | ブラックSBR | ¥6,111 | |
20026815-12 | 0.5625 | 4プライ440/1 x4 / 1グレード16 | 12 | 最小20 | 440 | ブラックSBR | ¥6,120 | |
20026815-14 | 0.5625 | 4プライ440/1 x4 / 1グレード16 | 14 | 最小20 | 440 | ブラックSBR | ¥7,426 | |
20026815-16 | 0.5625 | 4プライ440/1 x4 / 1グレード16 | 16 | 最小20 | 440 | ブラックSBR | ¥7,573 | |
20026815-18 | 0.5625 | 4プライ440/1 x4 / 1グレード16 | 18 | 最小20 | 440 | ブラックSBR | ¥8,504 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。