入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロッドハンガープレート |
長さ | 3 5 / 16 " |
材料 | 可鍛鉄 |
マックス 負荷 | 180ポンド |
金属検出可能 | 有り |
ロッドサイズ | 3 / 8 " |
タイプ | 天井または壁 |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 8.38 |
船幅(cm) | 3.3 |
HSコード | 7326908530 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 長さ | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
0560428500 | 1.5 " | 銅メッキ可鍛性 | ¥1,417 | ||
0560317208 | 3 5 / 16 " | 亜鉛めっき鋼 | ¥1,468 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。