ANVIL 0500088018溶接ブラケットヘビーレングス18インチ
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
アイテム価格 | 溶接ブラケット |
終了 | ブラック |
高さ | 24 " |
長さ | 18 " |
材料 | 炭素鋼 |
マックス 負荷 | 3000ポンド |
タイプ | ヘビー |
幅(Width) | 5" |
船の重量(kg) | 20.21 |
船高(cm) | 18.29 |
船の長さ(cm) | 80.01 |
船幅(cm) | 62.23 |
HSコード | 7326908530 |
原産国 | US |
モデル | 高さ | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
0500088000 | 18 " | 12 " | 4" | ¥140,870 | |
0500088026 | 30 " | 24 " | 5" | ¥169,311 | |
0500088034 | - | - | - | ¥149,929 | 見積依頼
|
0500088042 | - | - | - | ¥210,405 | 見積依頼
|
0500088059 | - | - | - | ¥234,290 | 見積依頼
|
0500344627 | - | - | - | ¥154,462 | 見積依頼
|
0500344619 | - | - | - | ¥129,512 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。