ANVIL 0362502205パイプユニオン、ソケット溶接エンドスタイル、最大圧力3000 psi
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
アイテム価格 | ソケット |
ボディ材質 | 鍛鋼 |
CLASS | 3000 |
接続タイプ | ソケット溶接 |
六角サイズ | 5-15 / 64」 |
マックス。 圧力 | 3000のプサイ |
穴の数 | 2 |
外径 | 6.156 " |
パイプサイズ | 3" |
飽和蒸気圧 | 300 psi @ 550度F |
温度。 範囲 | -20度から550度F |
UPC | 690291092695 |
船の重量(kg) | 5.72 |
船高(cm) | 11.28 |
船の長さ(cm) | 11.28 |
船幅(cm) | 15.65 |
HSコード | 7307199030 |
モデル | 六角サイズ | 外径 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
0362500407 | 1-17 / 64」 | 2-31 / 64」 | 1 / 4 " | ¥5,291 | |
0362500605 | 1-31 / 64」 | 3-11 / 16」 | 3 / 8 " | ¥5,032 | |
0362500803 | 1-11 / 16」 | 1-15 / 16」 | 1 / 2 " | ¥4,862 | |
0362501009 | 1-15 / 16」 | 2.375 " | 3 / 4 " | ¥5,663 | |
0362501207 | 2.375 " | 2-25 / 32」 | 1" | ¥7,273 | |
0362501405 | 2-25 / 32」 | 3-23 / 64」 | 1.25 " | ¥11,657 | |
0362501603 | 3-23 / 64」 | 3-23 / 64」 | 1.5 " | ¥12,616 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。