入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ソケット |
ボディ材質 | 鍛鋼 |
CLASS | 3000 |
接続タイプ | ソケット溶接 |
六角サイズ | 1-17 / 64」 |
マックス。 圧力 | 3000のプサイ |
穴の数 | 2 |
外径 | 2-31 / 64」 |
パイプサイズ | 1 / 4 " |
飽和蒸気圧 | 300 psi @ 550度F |
温度。 範囲 | -20度から550度F |
UPC | 690291092602 |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 4.29 |
船の長さ(cm) | 4.29 |
船幅(cm) | 3.76 |
HSコード | 7307199030 |
モデル | 六角サイズ | 外径 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
0362500605 | 1-31 / 64」 | 3-11 / 16」 | 3 / 8 " | ¥5,032 | |
0362500803 | 1-11 / 16」 | 1-15 / 16」 | 1 / 2 " | ¥4,862 | |
0362501009 | 1-15 / 16」 | 2.375 " | 3 / 4 " | ¥5,663 | |
0362501207 | 2.375 " | 2-25 / 32」 | 1" | ¥7,273 | |
0362501405 | 2-25 / 32」 | 3-23 / 64」 | 1.25 " | ¥11,657 | |
0362501603 | 3-23 / 64」 | 3-23 / 64」 | 1.5 " | ¥12,616 | |
0362501801 | 3-23 / 64」 | 4-27 / 64」 | 2" | ¥18,079 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。