入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | キャップ |
ボディ材質 | 鍛鋼 |
CLASS | 3000 |
接続タイプ | ソケット溶接 |
マックス。 圧力 | 3000のプサイ |
穴の数 | 1 |
外径 | 1-47 / 64」 |
パイプサイズ | 1" |
飽和蒸気圧 | 300 psi @ 550度F |
温度。 範囲 | -20度から550度F |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 2.24 |
船の長さ(cm) | 2.24 |
船幅(cm) | 4.42 |
HSコード | 7307199060 |
モデル | 外径 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
0362084402 | 11 / 16 " | 1 / 8 " | ¥2,473 | |
0362084600 | 27 / 32 " | 1 / 4 " | ¥2,278 | |
0362084808 | 63 / 64 " | 3 / 8 " | ¥2,297 | |
0362085003 | 1-1 / 5」 | 1 / 2 " | ¥1,549 | |
0362085201 | 1-27 / 64」 | 3 / 4 " | ¥1,946 | |
0362085607 | 2-7 / 64」 | 1.25 " | ¥3,455 | |
0362085805 | 2.375 " | 1.5 " | ¥4,462 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。