ANVIL 0362026601 3ソケット溶接ティー、黒鍛造鋼ボディ、3穴
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
アイテム価格 | ティー |
ボディ材質 | 鍛鋼 |
CLASS | 3000 |
接続タイプ | ソケット溶接 |
マックス。 圧力 | 3000のプサイ |
穴の数 | 3 |
外径 | 4.5 " |
パイプサイズ | 3" |
飽和蒸気圧 | 300 psi @ 550度F |
温度。 範囲 | -20度から550度F |
UPC | 690291091582 |
船の重量(kg) | 5.46 |
船高(cm) | 14.58 |
船の長さ(cm) | 14.58 |
船幅(cm) | 18.08 |
HSコード | 7307923030 |
モデル | CLASS | 接続タイプ | 外径 | パイプサイズ | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0361224801 | 6000 | FNPT | - | 1 / 2 " | -20度から150度F | ¥6,249 | |
0361225006 | 6000 | FNPT | - | 3 / 4 " | -20度から150度F | ¥8,542 | |
0361225204 | 6000 | FNPT | - | 1" | -20度から150度F | ¥14,639 | |
0361225600 | 6000 | FNPT | - | 1.5 " | -20度から150度F | ¥24,973 | |
0361225808 | 6000 | FNPT | - | 2" | -20度から150度F | ¥42,109 | |
0361119001 | 3000 | ねじ付き | 7 / 8 " | 1 / 8 " | -20度から550度F | ¥3,710 | |
0361119605 | 3000 | ねじ付き | 1.5 " | 1 / 2 " | -20度から550度F | ¥3,965 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。