入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ティー |
ボディ材質 | 鍛鋼 |
CLASS | 6000 |
接続タイプ | FNPT |
パイプサイズ | 3 / 4 " |
温度。 範囲 | -20度から150度F |
UPC | 690291089619 |
船の重量(kg) | 1.74 |
船高(cm) | 5.56 |
船の長さ(cm) | 8.89 |
船幅(cm) | 3.18 |
HSコード | 7307923010 |
原産国 | US |
モデル | CLASS | 接続タイプ | 外径 | パイプサイズ | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0361224801 | 6000 | FNPT | - | 1 / 2 " | -20度から150度F | ¥6,249 | |
0361225204 | 6000 | FNPT | - | 1" | -20度から150度F | ¥14,639 | |
0361225600 | 6000 | FNPT | - | 1.5 " | -20度から150度F | ¥24,973 | |
0361225808 | 6000 | FNPT | - | 2" | -20度から150度F | ¥42,109 | |
0361119001 | 3000 | ねじ付き | 7 / 8 " | 1 / 8 " | -20度から550度F | ¥3,710 | |
0361119605 | 3000 | ねじ付き | 1.5 " | 1 / 2 " | -20度から550度F | ¥3,965 | |
0361119803 | 3000 | ねじ付き | 1 13 / 16 " | 3 / 4 " | -20度から550度F | ¥5,499 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。