ANVIL 0361225808ティー鍛造鋼6000インチNpt
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
アイテム価格 | ティー |
ボディ材質 | 鍛鋼 |
CLASS | 6000 |
接続タイプ | FNPT |
パイプサイズ | 2" |
温度。 範囲 | -20度から150度F |
船の重量(kg) | 7.83 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 16.51 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 7307923010 |
原産国 | US |
モデル | CLASS | 接続タイプ | 外径 | パイプサイズ | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0361224801 | 6000 | FNPT | - | 1 / 2 " | -20度から150度F | ¥6,449 | |
0361225006 | 6000 | FNPT | - | 3 / 4 " | -20度から150度F | ¥8,846 | |
0361225204 | 6000 | FNPT | - | 1" | -20度から150度F | ¥15,100 | |
0361225600 | 6000 | FNPT | - | 1.5 " | -20度から150度F | ¥25,682 | |
0361119001 | 3000 | ねじ付き | 7 / 8 " | 1 / 8 " | -20度から550度F | ¥4,111 | |
0361119605 | 3000 | ねじ付き | 1.5 " | 1 / 2 " | -20度から550度F | ¥4,109 | |
0361119803 | 3000 | ねじ付き | 1 13 / 16 " | 3 / 4 " | -20度から550度F | ¥5,671 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。