入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ティー |
ボディ材質 | 鍛鋼 |
CLASS | 3000 |
接続タイプ | ソケット溶接 |
マックス。 圧力 | 3000のプサイ |
穴の数 | 3 |
外径 | 1.5 " |
パイプサイズ | 3 / 4 " |
飽和蒸気圧 | 300 psi @ 550度F |
温度。 範囲 | -20度から550度F |
UPC | 00690291091520 |
船の重量(kg) | 0.44 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 6.35 |
船幅(cm) | 5.51 |
HSコード | 7307923030 |
モデル | 温度。 範囲 | ボディ材質 | CLASS | 接続タイプ | マックス。 圧力 | 外径 | パイプサイズ | 飽和蒸気圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0306027202 | -20度から150度F | 鋳鉄 | 125 | フランジ付き | 175 psi @ -20度から150度F | - | 1.5 " | 125のプサイ | ¥134,166 | |
0306027400 | -20度から150度F | 鋳鉄 | 125 | フランジ付き | 175 psi @ -20度から150度F | - | 2" | 125のプサイ | ¥69,285 | |
0306027608 | -20度から150度F | 鋳鉄 | 125 | フランジ付き | 175 psi @ -20度から150度F | - | 2.5 " | 125のプサイ | ¥102,862 | |
0306027806 | -20度から150度F | 鋳鉄 | 125 | フランジ付き | 175 psi @ -20度から150度F | - | 3" | 125のプサイ | ¥74,783 | |
0306031808 | -20度から150度F | 鋳鉄 | 125 | フランジ付き | 175 psi @ -20度から150度F | - | 3 "×3" X 2 " | 125のプサイ | ¥169,991 | |
0361120801 | -20度から550度F | 鍛鋼 | 3000 | ねじ付き | 3000のプサイ | 4" | 2.5 " | 300 psi @ 550度F | ¥44,873 | |
0361121007 | -20度から550度F | 鍛鋼 | 3000 | ねじ付き | 3000のプサイ | 4.75 " | 3" | 300 psi @ 550度F | ¥81,976 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。