入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ティー |
ボディ材質 | 鍛鋼 |
CLASS | 3000 |
接続タイプ | ソケット溶接 |
マックス。 圧力 | 3000のプサイ |
穴の数 | 3 |
外径 | 7 / 8 " |
パイプサイズ | 1 / 4 " |
飽和蒸気圧 | 300 psi @ 550度F |
温度。 範囲 | -20度から550度F |
船の重量(kg) | 0.2 |
船高(cm) | 4.17 |
船の長さ(cm) | 4.17 |
船幅(cm) | 2.92 |
HSコード | 7307923030 |
モデル | CLASS | 接続タイプ | 外径 | パイプサイズ | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0361224801 | 6000 | FNPT | - | 1 / 2 " | -20度から150度F | ¥6,449 | |
0361225006 | 6000 | FNPT | - | 3 / 4 " | -20度から150度F | ¥8,846 | |
0361225204 | 6000 | FNPT | - | 1" | -20度から150度F | ¥15,100 | |
0361225600 | 6000 | FNPT | - | 1.5 " | -20度から150度F | ¥25,682 | |
0361225808 | 6000 | FNPT | - | 2" | -20度から150度F | ¥44,814 | |
0361119001 | 3000 | ねじ付き | 7 / 8 " | 1 / 8 " | -20度から550度F | ¥4,111 | |
0361119605 | 3000 | ねじ付き | 1.5 " | 1 / 2 " | -20度から550度F | ¥4,109 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。