定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

アンビル 0362001604 90 度エルボ、1500 Psi、1-1/2 インチ サイズ、ブラック鍛造スチール | AF9DKV 29VD96

ANVIL 0362001604度エルボ、90 Psi、1500-1 / 1インチサイズ、黒鍛造鋼

在庫あり
アイテム:AF9DKV モデル:0362001604相互参照:29VD96

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥7,996 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemエルボー、90度
ボディ材質鍛鋼
CLASS3000
接続タイプソケット溶接
マックス。 圧力3000のプサイ
穴の数2
外径2.375 "
パイプサイズ1.5 "
飽和蒸気圧300 psi @ 550度F
温度。 範囲-20度から550度F

発送情報:

船の重量(kg) 1.01
船高(cm)6.35
船の長さ(cm)6.35
船幅(cm)6.2
HSコード7307923030

製品バリエーション

プロダクトモデル温度。 範囲ボディ材質CLASS接続タイプマックス。 圧力外径パイプサイズ飽和蒸気圧価格
アンビル 0310500202 90度エルボ、可鍛性鉄 300、1/4 インチ Npt | AA4DEB 12G009 0310500202-20度から150度F可鍛鉄300FNPT2000 psi @ 150度F-1 / 4 "300のプサイ¥4,264
アンビル 0310500400 90度エルボ、可鍛性鉄 300、3/8 インチ Npt | AA4DEC 12G010 0310500400-20度から150度F可鍛鉄300FNPT2000 psi @ 150度F-3 / 8 "300のプサイ¥3,793
アンビル 0310500608 90度エルボ、可鍛性鉄 300、1/2 インチ Npt | AA4DED 12G011 0310500608-20度から150度F可鍛鉄300FNPT2000 psi @ 150度F-1 / 2 "300のプサイ¥5,692
アンビル 0310500806 90度エルボ、可鍛性鉄 300、3/4 インチ Npt | AA4DEE 12G012 0310500806-20度から150度F可鍛鉄300FNPT2000 psi @ 150度F-3 / 4 "300のプサイ¥6,606
アンビル 0310501002 90度エルボ、可鍛性鉄 300、1 インチ Npt | AA4DEF 12G013 0310501002-20度から150度F可鍛鉄300FNPT2000 psi @ 150度F-1"300のプサイ¥8,408
アンビル 0310501200 90度エルボ、可鍛性鉄 300、1-1/4 インチ | AA4DEG 12G014 0310501200-20度から150度F可鍛鉄300FNPT1500 psi @ 150度F-1.25 "300のプサイ¥10,047
アンビル 0310501408 90 度エルボ、可鍛性鉄 300、1-1/2 インチ | AA4DEH 12G015 0310501408-20度から150度F可鍛鉄300FNPT1500 psi @ 150度F-1.5 "300のプサイ¥13,030

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

ANVIL 0362001604度エルボ、90 Psi、1500-1 / 1インチサイズ、黒鍛造鋼
¥7,996 /単価