入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 径違いティー |
ボディ材質 | 鍛鋼 |
CLASS | 3000 |
接続タイプ | ねじ付き |
マックス。 圧力 | 3000のプサイ |
穴の数 | 3 |
外径 | 2" |
パイプサイズ | 2 "×2"×3 / 4 " |
飽和蒸気圧 | 300 psi @ 550度F |
温度。 範囲 | -20度から550度F |
船の重量(kg) | 3.15 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 8.38 |
HSコード | 7307110030 |
モデル | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|
0361125354 | 2 "×2"×1 / 2 " | ¥34,176 | |
0361125404 | 2 "×2" X 1 " | ¥34,412 | |
0361125602 | 2 "x 2" x 1-1 / 2 " | ¥34,176 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。