入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 右手と左手の乳首 |
接続 | ねじ付き |
長さ | 6" |
材料 | 鋼 |
マックス。 圧力 | 300 psi @ 150度F |
金属検出可能 | 有り |
パイプサイズ | 3 / 4 " |
スケジュール | 40 |
タイプ | 右手と左手 |
WOG(PSI) | 150 |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 5.33 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 7307995045 |
原産国 | US |
モデル | 長さ | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
0334521200 | 4" | 1 / 8 " | ¥2,358 | |
0334523206 | 4" | 1 / 4 " | ¥3,060 | |
0334525201 | 4" | 3 / 8 " | ¥2,975 | |
0334527207 | 4" | 1 / 2 " | ¥2,199 | |
0334529203 | 4" | 3 / 4 " | ¥2,981 | |
0334531001 | 4" | 1" | ¥3,916 | |
0334534609 | 4" | 1.5 " | ¥6,092 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。