入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フェイスブッシング |
ボディ材質 | 亜鉛めっき鋼 |
CLASS | 150 |
接続タイプ | MNPT×FNPT |
マックス。 圧力 | 300 psi @ 150度FWOG |
パイプサイズ | 2 "x 1-1 / 2" |
飽和蒸気圧 | 150のプサイ |
温度。 範囲 | -20度から150度F |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 13.72 |
船の長さ(cm) | 25.65 |
船幅(cm) | 15.49 |
HSコード | 7307199090 |
モデル | パイプサイズ | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
0319911160 | 3 / 4 "x 1 / 2" | -20度から150度F | ¥5,862 | |
0319911301 | 1 "×3 / 4" | -20度から350度F | ¥6,096 | |
0319911327 | 1 "×1 / 2" | -20度から150度F | ¥5,933 | |
0319911483 | 1-1 / 4 "1" | -20度から150度F | ¥8,655 | |
0319911681 | 1-1/2" x 1-1/4" | -20度から150度F | ¥10,982 | |
0319912044 | 2-1 / 2 "2" | -20度から350度F | ¥18,863 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。