入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スクエアヘッドプラグ、コア付き |
ボディ材質 | 可鍛鉄 |
CLASS | 150 |
接続タイプ | MNPT |
構造 | コアード |
マックス。 圧力 | 300 psi @ 150度F |
パイプサイズ | 2.5 " |
飽和蒸気圧 | 150のプサイ |
温度。 範囲 | -20度から150度F |
UPC | 690291530722 |
船の重量(kg) | 0.66 |
船高(cm) | 5.33 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 7307110030 |
原産国 | US |
モデル | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|
0318902400 | 3 / 4 " | ¥660 | |
0318902442 | 1" | ¥684 | |
0318902483 | 1.25 " | ¥1,007 | |
0318902525 | 1.5 " | ¥1,430 | |
0318902566 | 2" | ¥1,757 | |
0318902640 | 3" | ¥4,853 | |
0318902681 | 3.5 " | ¥11,719 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。