入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Union |
ボディ材質 | 可鍛鉄 |
CLASS | 150 |
接続タイプ | FNPT |
六角サイズ | 1.187 " |
マックス。 圧力 | 300 psi @ 150度F |
パイプサイズ | 3 / 4 "x 1 / 2" |
飽和蒸気圧 | 150のプサイ |
温度。 範囲 | -20度から150度F |
UPC | 690291823831 |
船の重量(kg) | 0.25 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 5.59 |
船幅(cm) | 5.59 |
HSコード | 7307199030 |
原産国 | US |
モデル | 六角サイズ | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
0312822000 | 5 / 16 " | 1 / 8 " | ¥6,185 | |
0312822026 | 5 / 16 " | 1 / 4 " | ¥5,690 | |
0312822042 | 11 / 16 " | 3 / 8 " | ¥4,046 | |
0312822067 | 15 / 16 " | 1 / 2 " | ¥4,222 | |
0312822083 | 1.187 " | 3 / 4 " | ¥4,808 | |
0312822125 | 1.187 " | 1" | ¥5,964 | |
0312822141 | 1-11 / 16」 | 1.25 " | ¥9,175 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。