入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | レデューサー |
ボディ材質 | 亜鉛めっき鋼 |
CLASS | 150 |
接続タイプ | FNPT |
マックス。 圧力 | 300 psi @ 150度FWOG |
パイプサイズ | 3 / 8 "x 1 / 4" |
飽和蒸気圧 | 150のプサイ |
温度。 範囲 | -20度から150度F |
UPC | 690291348570 |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 2.79 |
船の長さ(cm) | 3.05 |
船幅(cm) | 2.79 |
HSコード | 7307199090 |
モデル | パイプサイズ | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
0311086607 | 3 / 4 "x 1 / 8" | -20度から150度F | ¥2,286 | |
0311087209 | 1 "×3 / 8" | -20度から150度F | ¥3,684 | |
0311087407 | 1 "×1 / 4" | -20度から150度F | ¥3,980 | |
0311087605 | 1-1 / 4 "1" | -20度から150度F | ¥3,419 | |
0311087803 | 1-1/4" x 3/4" | -20度から150度F | ¥3,357 | |
0311088009 | 1-1/4" x 1/2" | -20度から150度F | ¥4,889 | |
0311088207 | 1-1/2" x 1-1/4" | -20度から150度F | ¥4,303 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。