定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

ANVIL 0311087209 レデューサー 1 x 3/8 インチ NPT 亜鉛メッキ | AF8DWH 25CG02

ANVIL 0311087209レデューサー1x3 / 8インチNpt亜鉛メッキ

在庫あり
アイテム:AF8DWH モデル:0311087209相互参照:25CG02

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥4,082 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemレデューサー
ボディ材質亜鉛めっき鋼
CLASS150
接続タイプFNPT
マックス。 圧力300 psi @ 150度FWOG
パイプサイズ1 "×3 / 8"
飽和蒸気圧150のプサイ
温度。 範囲-20度から150度F

発送情報:

船の重量(kg) 0.17
船高(cm)5.08
船の長さ(cm)5.08
船幅(cm)5.08
HSコード7307199090

製品バリエーション

プロダクトモデルパイプサイズ温度。 範囲価格
ANVIL 0311086607 レデューサー 3/4 x 1/8 インチ NPT 亜鉛メッキ | AB8AJU 25CF98 03110866073 / 4 "x 1 / 8"-20度から150度F¥2,467
ANVIL 0311087407 レデューサー 1 x 1/4 インチ Npt 亜鉛メッキ | AF8DWJ 25CG03 03110874071 "×1 / 4"-20度から150度F¥4,260
ANVIL 0311087605 レデューサー 1-1/4 x 1 インチ NPT 亜鉛メッキ | AF8DWK 25CG04 03110876051-1 / 4 "1"-20度から150度F¥3,788
ANVIL 0311087803 レデューサー 1-1/4 x 3/4 インチ NPT 亜鉛メッキ | AF8DWL 25CG05 03110878031-1/4" x 3/4"-20度から150度F¥3,689
ANVIL 0311088009 レデューサー 亜鉛メッキ鋼 1-1/4 x 1/2 インチ | AF8DWM 25CG06 03110880091-1/4" x 1/2"-20度から150度F¥5,340
ANVIL 0311088207 レデューサー 亜鉛メッキ鋼 1-1/2 X1-1/4 インチ | AF8DWN 25CG07 03110882071-1/2" x 1-1/4"-20度から150度F¥4,615
ANVIL 0311088405 レデューサー 1-1/2 x 1 インチ Npt 亜鉛メッキ | AF8DWP 25CG08 03110884051-1 / 2 "1"-20度から150度F¥4,900

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

ANVIL 0311087209レデューサー1x3 / 8インチNpt亜鉛メッキ
¥4,082 /単価