入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 径違いティー |
ボディ材質 | 亜鉛メッキ可鍛鋳鉄 |
CLASS | 150 |
接続タイプ | FNPT |
マックス。 圧力 | 2000 psi @ 150度FWOG |
パイプサイズ | 1 "×1"×1 / 2 " |
飽和蒸気圧 | 300のプサイ |
温度。 範囲 | -20度から150度F |
UPC | 00690291346149 |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 27.31 |
船の長さ(cm) | 33.35 |
船幅(cm) | 26.82 |
HSコード | 7307199090 |
モデル | CLASS | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 飽和蒸気圧 | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0311043202 | 300 | 1500 psi @ 150度FWOG | 1-1 / 4 "x 1" x 1-1 / 4 " | 300のプサイ | -20度から150度F | ¥8,780 | |
0311043400 | 300 | 1500 psi @ 150度FWOG | 1-1 / 4 "x 1" x 1 " | 300のプサイ | -20度から150度F | ¥6,878 | |
0311043608 | 300 | 1500 psi @ 150度FWOG | 1-1 / 4 "x 1" x 3/4 " | 300のプサイ | -20度から150度F | ¥7,953 | |
0311043806 | 300 | 1500 psi @ 150度FWOG | 1-1 / 4 "x 1" x 1/2 " | 300のプサイ | -20度から150度F | ¥9,602 | |
0311035802 | 300 | 2000 psi @ 150度FWOG | 1/4 "x 1/4" x 1/8 " | 300のプサイ | -20度から150度F | ¥4,581 | |
0311036008 | 300 | 2000 psi @ 150度FWOG | 1/8 "x 1/8" x 1/4 " | 300のプサイ | -20度から150度F | ¥5,843 | |
0311036206 | 300 | 2000 psi @ 150度FWOG | 3/8 "x 3/8" x 1/4 " | 300のプサイ | -20度から150度F | ¥3,244 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。