入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 肘を減らす、90度 |
ボディ材質 | 亜鉛メッキ可鍛鋳鉄 |
CLASS | 300 |
接続タイプ | FNPT |
マックス。 圧力 | 2000 psi @ 150度FWOG |
パイプサイズ | 1 "×3 / 4" |
飽和蒸気圧 | 300のプサイ |
温度。 範囲 | -20度から150度F |
UPC | 00690291346675 |
船の重量(kg) | 0.26 |
船高(cm) | 27.31 |
船の長さ(cm) | 33.35 |
船幅(cm) | 26.82 |
HSコード | 7307199090 |
モデル | CLASS | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
0311007009 | 300 | 2000 psi @ 150度FWOG | 3 / 8 "x 1 / 4" | ¥2,167 | |
0311007207 | 300 | 2000 psi @ 150度FWOG | 3 / 8 "x 1 / 8" | ¥4,411 | |
0311007405 | 300 | 2000 psi @ 150度FWOG | 3 / 4 "x 1 / 2" | ¥1,634 | |
0311007801 | 300 | 2000 psi @ 150度FWOG | 3 / 4 "x 1 / 2" | ¥1,857 | |
0311007801 | 300 | 2000 psi @ 150度FWOG | 3 / 4 "x 3 / 8" | ¥2,012 | |
0311008007 | 300 | 2000 psi @ 150度FWOG | 3 / 4 "x 1 / 4" | ¥2,394 | |
0311008205 | 300 | 2000 psi @ 150度FWOG | 3 / 4 "x 1 / 4" | ¥4,035 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。