ANVIL 0310502406度エルボー、可鍛鋳鉄90、300インチNpt
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
アイテム価格 | エルボー、90度 |
ボディ材質 | 可鍛鉄 |
CLASS | 300 |
接続タイプ | FNPT |
マックス。 圧力 | 300 psi @ 150度F |
パイプサイズ | 4" |
飽和蒸気圧 | 300のプサイ |
温度。 範囲 | -20度から150度F |
UPC | 690291026751 |
船の重量(kg) | 7.47 |
船高(cm) | 17.53 |
船の長さ(cm) | 26.67 |
船幅(cm) | 21.08 |
HSコード | 7307199080 |
原産国 | US |
モデル | 温度。 範囲 | ボディ材質 | CLASS | 接続タイプ | マックス。 圧力 | 外径 | パイプサイズ | 飽和蒸気圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0310500202 | -20度から150度F | 可鍛鉄 | 300 | FNPT | 2000 psi @ 150度F | - | 1 / 4 " | 300のプサイ | ¥4,145 | |
0310500400 | -20度から150度F | 可鍛鉄 | 300 | FNPT | 2000 psi @ 150度F | - | 3 / 8 " | 300のプサイ | ¥3,686 | |
0310500608 | -20度から150度F | 可鍛鉄 | 300 | FNPT | 2000 psi @ 150度F | - | 1 / 2 " | 300のプサイ | ¥5,559 | |
0310500806 | -20度から150度F | 可鍛鉄 | 300 | FNPT | 2000 psi @ 150度F | - | 3 / 4 " | 300のプサイ | ¥6,326 | |
0310501002 | -20度から150度F | 可鍛鉄 | 300 | FNPT | 2000 psi @ 150度F | - | 1" | 300のプサイ | ¥7,860 | |
0310501200 | -20度から150度F | 可鍛鉄 | 300 | FNPT | 1500 psi @ 150度F | - | 1.25 " | 300のプサイ | ¥10,021 | |
0310501408 | -20度から150度F | 可鍛鉄 | 300 | FNPT | 1500 psi @ 150度F | - | 1.5 " | 300のプサイ | ¥12,728 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。