入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ストリートエルボーの縮小、90度 |
ボディ材質 | 可鍛鉄 |
CLASS | 150 |
接続タイプ | FNPT×MNPT |
マックス。 圧力 | 300 psi @ 150度F |
パイプサイズ | 1-1 / 2 "x 1 1/4" |
飽和蒸気圧 | 150のプサイ |
温度。 範囲 | -20度から150度F |
UPC | 690291023637 |
船の重量(kg) | 0.54 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 6.86 |
HSコード | 7307199060 |
原産国 | US |
モデル | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|
0310018809 | 1 / 2 "x 3 / 8" | ¥2,356 | |
0310019005 | 3 / 4 "x 1 / 2" | ¥3,355 | |
0310019203 | 1 "×3 / 4" | ¥3,108 | |
0310019401 | 1-1 / 4 "1" | ¥4,526 | |
0310019609 | 1-1/4" x 3/4" | ¥8,699 | |
0310020003 | 1-1 / 2 "1" | ¥6,791 | |
0310020409 | 2 "x 1-1 / 2" | ¥11,791 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。