定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

アンビル 0310019203 90 度レデューシングストリートエルボ、1インチ x 3/4インチサイズ | AE2BUV 4WGW5

ANVIL 0310019203度ストリートエルボーの縮小、90インチx1/3インチサイズ

在庫あり
アイテム:AE2BUV モデル:0310019203相互参照:4WGW5

入手する 5月 16, 木曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥3,444 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ストリートエルボーの縮小、90度
ボディ材質可鍛鉄
CLASS150
接続タイプFNPT×MNPT
マックス。 圧力300 psi @ 150度F
パイプサイズ1 "×3 / 4"
飽和蒸気圧150のプサイ
温度。 範囲-20度から150度F

発送情報:

船の重量(kg) 0.25
船高(cm)4.83
船の長さ(cm)7.62
船幅(cm)4.83
HSコード7307193060
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルパイプサイズ価格
アンビル 0310018809 90 度レデューシングストリートエルボ、1/2 インチ x 3/8 インチサイズ | AE2BUT 4WGW3 03100188091 / 2 "x 3 / 8"¥2,611
アンビル 0310019005 90 度レデューシングストリートエルボ、3/4 インチ x 1/2 インチサイズ | AE2BUU 4WGW4 03100190053 / 4 "x 1 / 2"¥3,610
アンビル 0310019401 90 度レジューシングストリートエルボ、1-1/4 インチ x 1 インチサイズ | AE2BUW 4WGW6 03100194011-1 / 4 "1"¥4,806
アンビル 0310019609 90 度レジューシングストリートエルボ、1-1/4 インチ x 3/4 インチサイズ | AE2BUX 4WGW7 03100196091-1/4" x 3/4"¥9,022
アンビル 0310019807 90 度レジューシングストリートエルボ、1-1/2 インチ x 1-1/4 サイズ | AE2BUY 4WGW8 03100198071-1 / 2 "x 1 1/4"¥8,519
アンビル 0310020003 90度レジューシングストリートエルボ、1-1/2 インチ x 1 インチサイズ | AE2BUZ 4WGW9 03100200031-1 / 2 "1"¥7,524
アンビル 0310020409 90 度レジューシングストリートエルボ、2 インチ x 1-1/2 インチ サイズ | AE2BVA 4WGX1 03100204092 "x 1-1 / 2"¥13,064

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

ANVIL 0310019203度ストリートエルボーの縮小、90インチx1/3インチサイズ
¥3,444 /単価