ANVIL 0306050402側面に面してドリルで穴を開けた3インチ
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ワイ |
ボディ材質 | 鋳鉄 |
CLASS | 125 |
接続タイプ | フランジ付き |
マックス。 圧力 | 175 psi @ -20度から150度F |
パイプサイズ | 3" |
飽和蒸気圧 | 125のプサイ |
温度。 範囲 | -20度から150度F |
船の重量(kg) | 21.29 |
船高(cm) | 31.75 |
船の長さ(cm) | 36.83 |
船幅(cm) | 36.58 |
HSコード | 7307110060 |
原産国 | MX |
モデル | ボディ材質 | CLASS | 接続タイプ | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 飽和蒸気圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0310066402 | 可鍛鉄 | 150 | FNPT | 300 psi @ 150度F | 3 / 8 " | 150のプサイ | ¥4,405 | |
0310066600 | 可鍛鉄 | 150 | FNPT | 300 psi @ 150度F | 1 / 2 " | 150のプサイ | ¥4,322 | |
0310066808 | 可鍛鉄 | 150 | FNPT | 300 psi @ 150度F | 3 / 4 " | 150のプサイ | ¥5,729 | |
0310067004 | 可鍛鉄 | 150 | FNPT | 300 psi @ 150度F | 1" | 150のプサイ | ¥7,541 | |
0310067202 | 可鍛鉄 | 150 | FNPT | 300 psi @ 150度F | 1.25 " | 150のプサイ | ¥11,757 | |
0310067400 | 可鍛鉄 | 150 | FNPT | 300 psi @ 150度F | 1.5 " | 150のプサイ | ¥17,981 | |
0310067608 | 可鍛鉄 | 150 | FNPT | 300 psi @ 150度F | 2" | 150のプサイ | ¥27,954 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。