ANVIL 0300300100エルボー安全弁排出3インチ
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
アイテム価格 | エルボー、華氏90度、安全弁排出 |
ボディ材質 | 鋳鉄 |
CLASS | 125 |
接続タイプ | FNPT |
マックス。 圧力 | 175 psi @ -20度から150度F |
パイプサイズ | 3" |
飽和蒸気圧 | 125のプサイ |
温度。 範囲 | -20度から150度F |
UPC | 690291016738 |
船の重量(kg) | 9.2 |
船高(cm) | 31.75 |
船の長さ(cm) | 36.32 |
船幅(cm) | 36.32 |
HSコード | 7307110030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
0300300050 | 2.5 " | ¥273,362 | ||
0300300209 | 4" | ¥393,575 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。