入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Cross |
ボディ材質 | 鋳鉄 |
CLASS | 125 |
接続タイプ | FNPT |
マックス。 圧力 | 175 psi @ -20度から150度F |
パイプサイズ | 1.25 " |
飽和蒸気圧 | 125のプサイ |
温度。 範囲 | -20度から150度F |
船の重量(kg) | 1.16 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 8.89 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 7307110030 |
原産国 | US |
モデル | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|
0300108701 | 1 / 2 " | ¥6,032 | |
0300108800 | 3 / 4 " | ¥6,052 | |
0300109006 | 1" | ¥7,101 | |
0300109402 | 1.5 " | ¥13,721 | |
0300109600 | 2" | ¥18,955 | |
0300109808 | 2.5 " | ¥44,450 | |
0300115201 | - | ¥59,734 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。