入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エルボー、45度 |
ボディ材質 | 鋳鉄 |
CLASS | 125 |
接続タイプ | FNPT |
マックス。 圧力 | 175 psi @ -20度から150度F |
パイプサイズ | 1 / 2 " |
飽和蒸気圧 | 125のプサイ |
温度。 範囲 | -20度から150度F |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 5.33 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 7307110030 |
原産国 | US |
モデル | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|
0300028206 | 1 / 4 " | ¥2,511 | |
0300028305 | 3 / 8 " | ¥3,172 | |
0300028503 | 3 / 4 " | ¥2,227 | |
0300028602 | 1" | ¥2,354 | |
0300028701 | 1.25 " | ¥3,244 | |
0300028800 | 1.5 " | ¥5,352 | |
0300028909 | 2" | ¥6,273 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。