入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エルボー、90度 |
ボディ材質 | 鋳鉄 |
CLASS | 125 |
接続タイプ | FNPT |
マックス。 圧力 | 175 psi @ -20度から150度F |
パイプサイズ | 1-1/2" x 3/4" |
飽和蒸気圧 | 125のプサイ |
温度。 範囲 | -20度から150度F |
UPC | 069029101211 |
船の重量(kg) | 0.61 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 8.13 |
船幅(cm) | 6.86 |
HSコード | 7307110030 |
原産国 | US |
モデル | 温度。 範囲 | ボディ材質 | CLASS | 接続タイプ | マックス。 圧力 | 外径 | パイプサイズ | 飽和蒸気圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0310500202 | -20度から150度F | 可鍛鉄 | 300 | FNPT | 2000 psi @ 150度F | - | 1 / 4 " | 300のプサイ | ¥4,145 | |
0310500400 | -20度から150度F | 可鍛鉄 | 300 | FNPT | 2000 psi @ 150度F | - | 3 / 8 " | 300のプサイ | ¥3,686 | |
0310500608 | -20度から150度F | 可鍛鉄 | 300 | FNPT | 2000 psi @ 150度F | - | 1 / 2 " | 300のプサイ | ¥5,559 | |
0310500806 | -20度から150度F | 可鍛鉄 | 300 | FNPT | 2000 psi @ 150度F | - | 3 / 4 " | 300のプサイ | ¥6,326 | |
0310501002 | -20度から150度F | 可鍛鉄 | 300 | FNPT | 2000 psi @ 150度F | - | 1" | 300のプサイ | ¥7,860 | |
0310501200 | -20度から150度F | 可鍛鉄 | 300 | FNPT | 1500 psi @ 150度F | - | 1.25 " | 300のプサイ | ¥10,021 | |
0310501408 | -20度から150度F | 可鍛鉄 | 300 | FNPT | 1500 psi @ 150度F | - | 1.5 " | 300のプサイ | ¥12,728 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。