ANTHES 11018エキゾーストレインキャップ5-1 / 4 x 5-7 / 16インチ
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
アイテム価格 | エキゾーストレインキャップ |
色 | グレー |
で使用するため | 垂直排気スタック |
最大エキゾーストOD | 5-7 / 16」 |
最小エキゾーストOD | 5-1 / 4」 |
船の重量(kg) | 1.02 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 43.18 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 8708925000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。