入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 耐性の手袋をカット |
耐摩耗性 | はい |
ANSI / ISEA摩耗レベル | 4 |
ANSI / ISEAカットレベル | 2 |
ANSI / ISEAパンクチャーレベル | 2 |
バックマテリアル | ケブラー(R)、ナイロン |
塗装仕上げ | やや粗い |
コーティング材料 | ニトリル |
色 | オレンジ |
カフ | ニット |
カット抵抗 | はい |
指の素材 | ニトリル/ネオプレン |
フィンガースタイル | フル |
ゲージ | 15 |
ハンド | 右左 |
ライナー材料 | ケブラー(R)、ナイロン |
パンク耐性 | はい |
サイズ | 10 |
推奨使用環境 | ドライ/ライトオイル |
親指のスタイル | ストレート |
重量 | M |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 36.2 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 24.13 |
HSコード | 6116105520 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。