ANSELL 83-500Strlクリーンルームグローブポリイソプレン9-200個入りパック
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
アイテム価格 | 滅菌クリーンルーム手袋 |
CLASS | 10 |
色 | ホワイト |
カフ | ビーズ |
終了 | スムーズ |
ハンド | 手固有 |
ISOクラス | 4 |
長さ | 12 " |
材料 | ポリイソプレン |
サイズ | 9 |
厚さ | 8.3mil。 |
船の重量(kg) | 8.64 |
船高(cm) | 27.94 |
船の長さ(cm) | 46.99 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 4015191010 |
原産国 | LK |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。