入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バッテリー/ケーブルコネクタのロックアウト |
色 | レッド |
はめあい | 製造元No. 6320G1、6321G1および6322G1 2/0 AWG、350アンペア、バッテリー/ケーブルコネクタ |
最大南京錠の数 | 1 |
南京錠シャックルマックス。 直径 | 1 / 4 " |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 3.56 |
船の長さ(cm) | 13.97 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 8536908085 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | はめあい | 価格 | |
---|---|---|---|---|
SB175-ロックアウト | 3BY23、3BY24、および3BY25コネクタ | ¥4,779 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。