ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 82103-04カップリング真ちゅう250/1インチFnpt
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カップリング |
ボディ材質 | 真鍮 |
CLASS | 250 |
接続タイプ | FNPT |
長さ | 1.625 " |
マックス。 圧力 | 400のプサイ |
外径 | 1 / 2 " |
パイプサイズ | 1 / 4 " |
温度。 範囲 | 0度から400度F |
UPC | 993317715029 |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 2.29 |
船の長さ(cm) | 2.79 |
船幅(cm) | 2.29 |
HSコード | 7412200045 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。