ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81109-06スクエアヘッドプラグ125/3インチ
入手する 5月 3, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 3, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スクエアヘッドプラグ |
ボディ材質 | クロムメッキ真鍮 |
CLASS | 125 |
接続タイプ | MNPT |
マックス。 圧力 | 125のプサイ |
パイプサイズ | 3 / 8 " |
温度。 範囲 | 65度から250度F |
UPC | 818273379774 |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 2.03 |
船幅(cm) | 1.52 |
HSコード | 7412200045 |
原産国 | US |
モデル | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|
06109~02CP | 1 / 8 " | ¥1,683 | |
06109~04CP | 1 / 4 " | - | 見積依頼
|
81109-08 | 1 / 2 " | - | 見積依頼
|
81109-12 | 3 / 4 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。