ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81103-16カップリングクロームメッキ真ちゅう125インチ
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カップリング |
ボディ材質 | クロムメッキ真鍮 |
CLASS | 125 |
接続タイプ | FNPT |
マックス。 圧力 | 125のプサイ |
パイプサイズ | 1" |
温度。 範囲 | 65度から250度F |
船の重量(kg) | 0.13 |
船高(cm) | 4.57 |
船の長さ(cm) | 4.57 |
船幅(cm) | 4.57 |
HSコード | 7412200045 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ボディ材質 | 六角サイズ | 長さ | マックス。 圧力 | 外径 | パイプサイズ | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06103~02CP | クロムメッキ真鍮 | - | - | 125のプサイ | - | 1 / 8 " | 65度から250度F | - | 見積依頼
| |
81103-06 | クロムメッキ真鍮 | - | - | 125のプサイ | - | 3 / 8 " | 65度から250度F | - | 見積依頼
| |
81103-08 | クロムメッキ真鍮 | - | - | 125のプサイ | - | 1 / 2 " | 65度から250度F | - | 見積依頼
| |
81103-12 | クロムメッキ真鍮 | - | - | 125のプサイ | - | 3 / 4 " | 65度から250度F | - | 見積依頼
| |
706103-04 | 真鍮 | 5 / 8 " | 29 / 32 " | 1200のプサイ | 5 / 8 " | 1 / 4 " | -65度から250度F | ¥758 | ||
706303-04 | 低鉛真ちゅう | - | - | 1000のプサイ | - | 1 / 4 " | -65度から250度F | ¥2,996 | ||
706103-12 | 真鍮 | 1.187 " | 1 17 / 64 " | 1200のプサイ | 1-13 / 64」 | 3 / 4 " | -65度から250度F | ¥3,389 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。