ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS Couplings
形式 | モデル | ボディ材質 | 六角サイズ | 長さ | マックス。 圧力 | 外径 | パイプサイズ | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 706103-02 | 真鍮 | 1 / 2 " | 3 / 4 " | 1200のプサイ | 1 / 2 " | 1 / 8 " | -65度から250度F | ¥459 | |
A | 706103-12 | 真鍮 | 1.187 " | 1 17 / 64 " | 1200のプサイ | 1-13 / 64」 | 3 / 4 " | -65度から250度F | ¥3,389 | |
A | 706103-06 | 真鍮 | 7 / 8 " | 1 7 / 64 " | 1200のプサイ | 13 / 16 " | 3 / 8 " | -65度から250度F | ¥1,007 | |
A | 706103-04 | 真鍮 | 5 / 8 " | 29 / 32 " | 1200のプサイ | 5 / 8 " | 1 / 4 " | -65度から250度F | ¥758 | |
A | 706103-08 | 真鍮 | 15 / 16 " | 1 13 / 64 " | 1200のプサイ | 15 / 16 " | 1 / 2 " | -65度から250度F | ¥1,757 | |
B | 06103~02CP | クロムメッキ真鍮 | - | - | 125のプサイ | - | 1 / 8 " | 65度から250度F | - | 見積依頼
|
B | 81103-12 | クロムメッキ真鍮 | - | - | 125のプサイ | - | 3 / 4 " | 65度から250度F | - | 見積依頼
|
B | 81103-08 | クロムメッキ真鍮 | - | - | 125のプサイ | - | 1 / 2 " | 65度から250度F | - | 見積依頼
|
B | 81103-06 | クロムメッキ真鍮 | - | - | 125のプサイ | - | 3 / 8 " | 65度から250度F | - | 見積依頼
|
B | 81103-16 | クロムメッキ真鍮 | - | - | 125のプサイ | - | 1" | 65度から250度F | - | 見積依頼
|
C | 706303-04 | 低鉛真ちゅう | - | - | 1000のプサイ | - | 1 / 4 " | -65度から250度F | ¥2,996 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ウインチとウィンチバーを固定します
- 精密ナットドライバーセット
- 真空水分離器
- ツール
- 地下エンクロージャー
- 遮断弁
- 交換部品
- コンジットとアクセサリー
- 潤滑剤
- 合金鋼
- OHAUS ポータブルスケール
- ALPHA FITTINGS メスアダプター
- METRO カンチレバー棚
- SEE ALL INDUSTRIES ブランクタグ、6-1 / 4 "H、3-1 / 8" W
- SALSBURY INDUSTRIES リアカバー、スチール
- SCHNEIDER ELECTRIC LRD過負荷リレー
- EATON メータースタックエンドウォール
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL シリンダーレギュレーター
- BALDOR / DODGE SC、フランジブラケット、ボールベアリング
- BALDOR / DODGE スプリットタイヤ、5HSB、エラストマーカップリング