入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 女性のホースバーブ |
バーブサイズ | 5 / 16 " |
基本素材 | 真鍮 |
ボディ材質 | 低鉛真ちゅう |
マックス。 圧力 | 1000のプサイ |
パイプサイズ | 1 / 8 " |
温度。 範囲 | -65度から250度F |
UPC | 818273539598 |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 7412200045 |
モデル | バーブサイズ | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
707002-0202 | 1 / 8 " | 1000のプサイ | 1 / 8 " | ¥1,606 | |
707002-0204 | 1 / 8 " | 1000のプサイ | 1 / 4 " | ¥2,579 | |
707002-0302 | 3 / 16 " | 1000のプサイ | 1 / 8 " | ¥1,547 | |
707002-0304 | 3 / 16 " | 1000のプサイ | 1 / 4 " | ¥2,190 | |
707002-0402 | 1 / 4 " | 1000のプサイ | 1 / 8 " | ¥1,219 | |
707002-0404 | 1 / 4 " | 1000のプサイ | 1 / 4 " | ¥1,408 | |
707002-0406 | 1 / 4 " | 1000のプサイ | 3 / 8 " | ¥2,182 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。