入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | オスエルボ |
ボディ材質 | 低鉛真ちゅう |
マックス。 圧力 | 1000のプサイ |
パイプサイズ | 3 / 8 "x 1 / 8" |
温度。 範囲 | -65度から250度F |
UPC | 4759833615221 |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 7412200045 |
モデル | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
706230-02 | 1000のプサイ | 1 / 8 " | ¥2,458 | |
706230-04 | 1000のプサイ | 1 / 4 " | ¥2,501 | |
706230-06 | 1000のプサイ | 3 / 8 " | ¥4,205 | |
706230-08 | 750のプサイ | 1 / 2 " | ¥8,034 | |
706235-0402 | 1000のプサイ | 1 / 4 "x 1 / 8" | ¥3,196 | |
706235-0604 | 1000のプサイ | 3 / 8 "x 1 / 4" | ¥3,542 | |
706235-0806 | 750のプサイ | 1 / 2 "x 3 / 8" | ¥5,053 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。