入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ブッシング |
ボディ材質 | 低鉛真ちゅう |
マックス。 圧力 | 600のプサイ |
パイプサイズ | 1 "×1 / 2" |
温度。 範囲 | -65度から250度F |
UPC | 007061101608 |
船の重量(kg) | 0.1 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 3.81 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 7412200045 |
モデル | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
706110-0802 | 750のプサイ | 1 / 2 "x 1 / 8" | ¥2,798 | |
706110-1202 | 650のプサイ | 3 / 4 "x 1 / 8" | ¥5,680 | |
706110-1204 | 650のプサイ | 3 / 4 "x 1 / 4" | ¥4,188 | |
706110-1604 | 600のプサイ | 1 "×1 / 4" | ¥6,396 | |
706110-1606 | 600のプサイ | 1 "×3 / 8" | ¥6,028 | |
706110-1612 | 600のプサイ | 1 "×3 / 4" | ¥5,299 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。