入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ナット |
ボディ材質 | 低鉛真ちゅう |
マックス。 圧力 | 750のプサイ |
温度。 範囲 | -65度から250度F |
管のサイズ | 3 / 8 "x 1 / 2" |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 7412200045 |
モデル | 圧縮ねじサイズ | 六角サイズ | マックス。 圧力 | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
704020-0604 | - | - | 1000のプサイ | 1 / 4 "x 3 / 8" | ¥1,891 | |
704020-1008 | - | - | 650のプサイ | 1 / 2 "x 5 / 8" | ¥3,661 | |
700061-08 | 11 / 16-20 | 3 / 4 " | 200のプサイ | 1 / 2 " | ¥688 | |
700061-06 | 9 / 16-24 | 5 / 8 " | 200のプサイ | 3 / 8 " | ¥405 | |
700061-05 | 1 / 2-24 | 9 / 16 " | 300のプサイ | 5 / 16 " | ¥371 | |
700061-04 | 7 / 16-24 | 1 / 2 " | 300のプサイ | 1 / 4 " | ¥303 | |
700061-03 | 3 / 8-24 | 7 / 16 " | 400のプサイ | 3 / 16 " | ¥235 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。