入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Union |
基本素材 | 金属 |
ボディ材質 | 低鉛真ちゅう |
圧縮ねじサイズ | 3 / 8-24 |
接続タイプ | 圧縮 |
六角サイズ | 3 / 8 " |
マックス。 圧力 | 400のプサイ |
温度。 範囲 | -65度から250度F |
管のサイズ | 3 / 16 " |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 1.78 |
船の長さ(cm) | 3.3 |
船幅(cm) | 1.78 |
HSコード | 7412200000 |
モデル | 圧縮ねじサイズ | 六角サイズ | マックス。 圧力 | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
700062-10 | 13 / 16-18 | 13 / 16 " | 150のプサイ | 5 / 8 " | ¥3,264 | |
700062-08 | 11 / 16-20 | 9 / 16 " | 200のプサイ | 1 / 2 " | ¥2,522 | |
700062-06 | 9 / 16-24 | 9 / 16 " | 200のプサイ | 3 / 8 " | ¥1,638 | |
700062-05 | 1 / 2-24 | 1 / 2 " | 300のプサイ | 5 / 16 " | ¥1,485 | |
700062-04 | 7 / 16-24 | 7 / 16 " | 300のプサイ | 1 / 4 " | ¥1,168 | |
700062-02 | 5 / 16-24 | 5 / 16 " | 400のプサイ | 1 / 8 " | ¥939 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。