入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コックを排水する |
ボディ材質 | 真鍮 |
ボディスタイル | 角度 |
ハンドル材料 | 鋼 |
ハンドルタイプ | ハンドル |
直径内ホース | 3 / 4 " |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
全体の高さ | 3.125 " |
パイプサイズ | 1 / 2 " |
温度。 範囲 | -65度から250度F |
船の重量(kg) | 0.2 |
船高(cm) | 5.59 |
船の長さ(cm) | 8.64 |
船幅(cm) | 5.59 |
HSコード | 7412200035 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ボディスタイル | ハンドルタイプ | 六角サイズ | 直径内ホース | 全体の高さ | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6788 | 列をなして | 翼 | 9 / 16 " | - | 1 9 / 16 " | 1 / 4 " | ¥1,096 | ||
130 | 列をなして | 翼 | 17 / 32 " | - | 1.156 " | 1 / 8 " | ¥1,736 | ||
140 | 列をなして | 翼 | 5 / 8 " | - | 1 5 / 16 " | 1 / 4 " | ¥2,008 | ||
230 | 列をなして | 翼 | 11 / 16 " | - | 1 11 / 32 " | 3 / 8 " | ¥2,518 | ||
185 | 長いインライン | 翼 | 7 / 16 " | - | 1.75 " | 1 / 8 " | ¥6,417 | ||
6783 | 列をなして | 翼 | 13 / 32 " | - | 1.625 " | 1 / 8 " | ¥2,456 | ||
150 | 角度 | 翼 | - | 5 / 16 " | 1.125 " | 1 / 8 " | ¥2,501 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。