入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 非スパーク非磁性六角レンチ |
アーム長さ | 2.5 " |
ブレード材質 | ベリリウム銅 |
終了 | ナチュラル |
ハンドルの色 | ブロンズ |
ハンドルの長さ | 20 mm |
ハンドル材料 | ベリリウム銅 |
ハンドルタイプ | シンプルスタイル |
SAEまたはメトリック | メトリック |
形状 | L |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
チップサイズ | 1.5 mm |
作用角 | 35度 |
船高(cm) | 0.25 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 8204110060 |
原産国 | US |
モデル | アーム長さ | ハンドルの長さ | SAEまたはメトリック | チップサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
WH-1 / 16 | 1.75 " | 3 / 4 " | SAE | 1 / 16 " | ¥2,074 | |
WH-5 / 64 | 1.875 " | 3 / 4 " | SAE | 5 / 64 " | ¥1,963 | |
WH-3 / 32 | 1.875 " | 3 / 4 " | SAE | 3 / 32 " | ¥2,312 | |
WH-1 / 8 | 2 5 / 16 " | 13 / 16 " | SAE | 1 / 8 " | ¥2,263 | |
WH-5 / 32 | 2.5 " | 7 / 8 " | SAE | 5 / 32 " | ¥2,588 | |
WH-3 / 16 | 2.875 " | 7 / 8 " | SAE | 3 / 16 " | ¥3,083 | |
WH-7 / 32 | 3.125 " | 1 1 / 16 " | SAE | 7 / 32 " | ¥3,604 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。