入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ノンスパークワイヤーホイールブラシ |
アーバーホール | 1 / 2 " |
剛毛タイプ | 圧着ワイヤ |
ブラシ径 | 3" |
フェイス幅 | 3 / 8 " |
材料を埋める | リン青銅 |
マックス。 RPM | 20,000 |
装着タイプ | Arbor |
トリムの長さ | 1" |
線径 | 0.014 " |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 9603500000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アーバーホール | ブラシ径 | フェイス幅 | マックス。 RPM | トリムの長さ | 線径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB-44 | 5 / 8 " | 6" | 6" | 6000 | 1.875 " | 0.02 " | ¥54,268 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。