Ampco W-61 | Chain Wrench Pipe Capacity 1/4 To 2-1/2 Inch | 21xw04 | Raptor Supplies 日本
定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

AMPCO METAL W-61 チェーンレンチ パイプ容量 1/4 ~ 2-1/2 インチ | AG9RJX 21XW04

AMPCO METAL W-61チェーンレンチパイプ容量1 / 4〜2-1 / 2インチ

在庫あり
アイテム:AG9RJX モデル:W-61相互参照:21XW04

入手する 5月 7, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥261,253 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格チェーンレンチ
チェーンの長さ19 "
ハンドル材料高強度ニッケルアルミニウム青銅
あごの素材アルミニウムブロンズ
ジョータイプダブルエンド
全体の長さ(Overall Length)27 "
パイプ容量1/4" to 2-1/2"

発送情報:

船の重量(kg) 4.37
船高(cm)8.89
船の長さ(cm)71.12
船幅(cm)8.89
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル全体の長さ(Overall Length)価格
AMPCO METAL W-62 チェーンレンチ パイプ容量2~12インチ | AG9RJW 21XW03 W-6272 "¥1,140,793
AMPCO METAL W-63 チェーンレンチ パイプ容量3/4~4インチ | AG9RJY 21XW05 W-6336 "¥554,393

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

AMPCO METAL W-61チェーンレンチパイプ容量1 / 4〜2-1 / 2インチ
¥261,253 /単価