入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ダブルボックスエンドレンチ |
終了 | ナチュラル |
ヘッドサイズ | 1 "x 1-1 / 8" |
材料 | ニッケルアルミニウム青銅 |
ポイント数 | 12 |
オフセット | 15度 |
全体の長さ(Overall Length) | 15.125 " |
SAEまたはメトリック | SAE |
サイズ | 1 x 1 1/8 " |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
船の重量(kg) | 0.66 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 40.64 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8204110030 |
モデル | 材料 | 全体の長さ(Overall Length) | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
W-3250 | ニッケルアルミニウム青銅 | 19.25 " | 1-1/16 x 1-1/4" | ¥38,088 | |
W-3220 | ニッケルアルミニウム青銅 | 15.125 " | 7/8 x 1-1/16" | ¥28,222 | |
W-3190 | ニッケルアルミニウム青銅 | 12.25 " | 13/16 X 7/8 " | ¥23,232 | |
W-3270 | ニッケルアルミニウム青銅 | 19.25 " | 1-1/4 x 1-7/16" | ¥41,463 | |
W-3160 | ニッケルアルミニウム青銅 | 10.75 " | 5/8 x 3/4 " | ¥15,984 | |
W-3210 | ニッケルアルミニウム青銅 | 14.75 " | 7/8 x 1 " | ¥26,779 | |
W-3110 | ニッケルアルミニウム青銅 | 7.75 " | 3/8 x 7/16 " | ¥11,511 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。