定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

AMPCO METAL W-286 スピードハンドル ノンスパーキング 1/2 3/4 ドライブ 16 インチ | AF7MBR 21XX15

AMPCO METAL W-286スピードハンドルノンスパーク1/2/3ドライブ4インチ

在庫あり
アイテム:AF7MBR モデル:W-286相互参照:21XX15

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥79,827 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemスピードハンドル
ドライブサイズ1 / 2、3 / 4 "
終了ナチュラル
個数1
全体の長さ(Overall Length)16 "
タイプ非火花、非磁性、耐食性

発送情報:

船の重量(kg) 1.41
船高(cm)3.05
船の長さ(cm)40.64
船幅(cm)17.78
HSコード8204200000

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

AMPCO METAL W-286スピードハンドルノンスパーク1/2/3ドライブ4インチ
¥79,827 /単価